リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの 事務用テープ
リヒトラブの 事務用テープカッター
スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12828420
品番
UG-7801
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンパクトに持ち運びができます。テープの取り付け方法1左側の凸部にマスキングテープを取り付けます。2カバーを上記のように差し込みます。3セット完了。
用途
マスキングテープカッター
材質
本体/シリコーンゴム・ABS樹脂、テープ/紙
タイプ
ごきげんぱんだ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×25×50
適合寸法(mm)
【マスキングテープ】幅15以下/外径50以下/内径30以上
繰り返し・詰め替え
対応