UG-7801 スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) リヒトラブ 12828438 UG-7801 スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) リヒトラブ 12828438 UG-7801 スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) リヒトラブ 12828438 UG-7801 スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) リヒトラブ 12828438 UG-7801 スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付) リヒトラブ 12828438

スタジオUG×LIHIT LAB. マスキングテープカッター(マスキングテープ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12828438 品番 UG-7801
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コンパクトに持ち運びができます。テープの取り付け方法1左側の凸部にマスキングテープを取り付けます。2カバーを上記のように差し込みます。3セット完了。

用途マスキングテープカッター 材質本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、テープ/紙 タイプラブラビット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×50 適合寸法(mm)【マスキングテープ】幅15以下/外径50以下/内径30以上 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする