曜日別特売
TUN-NSA3 布に貼れるおなまえシール シヤチハタ 12828526

TUN-NSA3 布に貼れるおなまえシール シヤチハタ 12828526
TUN-NSA3 布に貼れるおなまえシール シヤチハタ 12828526
TUN-NSA3 布に貼れるおなまえシール シヤチハタ 12828526

布に貼れるおなまえシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(48片)注文コード12828526品番TUN-NSA3
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

指で押して貼るだけで定着します(アイロン不要)
洗濯タグに貼るのに適したサイズ(20×20mm)
ニジミ防止加工済・どこでも持ち物スタンプと一緒に使用できます

用途
布製品へのお名前書き用途
材質綿質量(g)10.3縦(mm)20横(mm)20アソートBラベル形状四角
注意
※油性ペン又は顔料インキのペン、布用インキのスタンプをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする