激落ちくんクエン酸スプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 商品タイプ詰替 内容量(mL)1000 注文コード12829594 品番C01053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

クエン酸パワーでシンクまわりの水アカ汚れやトイレの黄ばみを分解して落とします。
クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
汚れを落として除菌効果もあります。
※全ての菌を除菌できるわけではありません。
※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。

用途シンク・浴室等の蛇口周り・やかんやポットの水アカ、三角コーナー・まな板・冷蔵庫の内外・トイレの床・便座まわりの除菌 成分クエン酸(2.5%)、除菌剤 形状液体 シリーズ激落ちくん 内容量(mL)1000 液性酸性 香り無香料 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※塩素系の製品(洗浄剤、漂白剤等)とは絶対に一緒に使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※鉄製品にはサビの原因となりますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
水垢洗浄

目の細かいミストでスプレーしている印象です。軽いものは簡単に落ちました。手強いのは対峙中です。今後の結果を見ております。

2025-04-01
用途:
DIY作成商品の洗浄として
建設業・工事業

見つからないものはないモノタロウさんで
送料無料になるまでいろんな商品を
まとめて購入しました。
送料も無料になるし、確実に配送されるので
非常に便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする