激落ちくんセスキスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 12829628 品番 C01069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。

用途IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ 形状液体 シリーズ激落ちくん 内容量(mL)500 液性アルカリ性 香り無香料 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする