激落ちくん重曹スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 商品タイプ詰替 内容量(mL)1000 注文コード12829680 品番C01049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。

用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除 成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム 形状液体 シリーズ激落ちくん 内容量(mL)1000 液性弱アルカリ性 香り無香料 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする