激落ちくんメラミンクリーナーセスキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12829725 品番C01004
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水だけでサッと使える!

用途コンロまわりの油汚れ、レンジフードの油汚れ、キッチンタイルの油汚れに 材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、セスキ炭酸ソーダ)、メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 枚数2枚 1枚の寸法(mm)80×15×120 (ミシン目入り) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品はキッチンの清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。
※人体や食品には使用しないでください。
※本品はアルカリ性のクリーナーです。肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※アルミ製品及び木製品には黒ずみの原因となりますので使用しないでください。
※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。
※メラミンクリーナーを凹凸面に使用したり、強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。
※目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れや、ひどいコゲつき、カビ、蛇口周り等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
※電気製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電・故障の原因になります。
※キズのつきやすいものや塗装面への使用は、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※使い捨てタイプです。セスキがすべて流れ出てもアクリル樹脂の効果は残るのでお使いいただけます。また、メラミンクリーナー部分もなくなるまでお使いいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする