激落ちくん粉末重曹

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 12829750 品番 C01082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。

用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 シリーズ激落ちくん 内容量(g)500 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※食品や医薬品として使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12829750
2026-03-20
用途:
汚れ落とし
建設業・工事業

バッテリーセルの清掃に使用
重曹と水で掃除したあとクエン酸を加えてバッテリー復活を試みました

対象商品:
12829750
2025-09-10
用途:
ボウフラ対策
サービス業

自宅回りの溝の水溜まりヵ所にスプーン2杯。
雨が降ったらまた2杯。
蚊減ったような?気がする

2025-11-13
用途:
ポットの洗浄等
サービス業

クエン酸で落ちない汚れも重曹で暫く漬けてておくとキレイになります。

2025-03-03
用途:
オートバイ部品の重曹ブラスト用
自動車・二輪車・自転車関連業

思った通りの汚れ落としができました。
従来のブラシでのこすり洗いよりも楽に処理ができました。

2024-09-23
用途:
食器洗い
ほの猫3 様 (教育・研究機関)

茶渋が気持ちよいくらいにおちるので、重宝しています。

対象商品:
12829759
2023-04-06
用途:
機械部品n洗浄
建設業・工事業

機械部品の洗浄に使用しています!使用方法は水に溶かしスプレーガンで吹付けます!そのまま流せるので重宝ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする