用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド
形状防水・暗視型
温度範囲(℃)-30〜55
寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12
レンジワイドダイナミックレンジ: 120dB
レンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7〜13.5
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)
視野角水平:110〜33°
防塵防水性能IP66
対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)
画素数200万画素
使用場所屋外
伝送距離(m)100
赤外線投光距離30m
最低照度(Lux)0.02