ホルベイン画材
ホルベイン画材の 図工/美術/画材/書道
ホルベイン画材の 画筆/絵画用具
ホルベイン画材の その他絵画用具
カタリスト シリコンウェッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12829829
品番
W-01
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手のひらサイズで持ちやすく、ダイレクトな表現が可能です。使用後の汚れは中性洗剤と水があれば簡単に落とすことができ、乾燥してしまった汚れも剥すことができます。
用途
粘り気のある絵具や蝋を使った作品の画面表現や、立体作品に。表現の幅が広がるシリコン製のツールです。一般的な画用液にもご利用いただけます。
材質
シリコン
厚さ(mm)
150
色
グレー
縦(mm)
120
横(mm)
75
耐熱温度(℃)
230