ホルベイン画材
ホルベイン画材の 図工/美術/画材/書道
ホルベイン画材の 画筆/絵画用具
ホルベイン画材の その他絵画用具
カタリスト コンツアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
12829917
品番
No.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズで持ちやすく、多様な表現が可能です。耐熱性で溶剤にも強く、FDA(アメリカ食品医薬品局)承認製品のため食品にもお使いいただけます。食洗機対応
用途
粘り気のある絵具やメディウム等を用いた作品の画面表現はもちろん、食品にも使用できるためさまざまな用途でご利用いただけます。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
120
色
グリーン
縦(mm)
80
横(mm)
65