デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア モンスターショット(S)80mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12830048
品番
F1207-HIW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
種別
イワシ
サイズ
リング:#4
質量(g)
30
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
フック
#4
距離
飛距離:100m Over