ハードコア モンスターショット(S)110mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12830389 品番F1208-HSBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!

種別シルエットブラック サイズリング:#5 質量(g)50 タイプシンキング レンジALL RANGE フック#2 距離飛距離:100m Over

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする