スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12831107 品番 UL-6345-G
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。
ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。
USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ!
ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。

グリーン 材質ポリカーボネート コンセント個数3 本体寸法(mm)48×126×26 電源コード(m)0.15 USBポート3 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする