しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12831238 品番UL-7042-W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい!
USB PD(USB Power Delivery)、急速充電に対応しています。(本製品は最大60W出力まで対応)
すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付
屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。
USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。

材質シリコン ホワイト ケーブル長(m)1(コネクタ含まず) ケーブル径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする