シートサイズ(mm)210×297白色度(%)82仕様マット、片面印刷材質上質紙色ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙主な用途●内容物表示用●備品表示用●収納表示用ラベルサイズ(mm)38.1×21.2坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13面付65面(5列×13段)片数650(1袋)ラベル厚(mm)0.07粘着性より強く貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)120(0.13mm)入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプ強粘着タイプラベル形状角丸四角