シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
仕様マット、片面印刷
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
材質上質紙
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●備品表示用●収納表示用
ラベルサイズ(mm)35×12
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
面付95面(5列×19段)
片数950(1袋)
ラベル厚(mm)0.07
粘着性より強く貼れる
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)120(0.13mm)
入数100シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ強粘着タイプ
ラベル形状角丸四角