曜日別特売
31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369

PKG画像

31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369
31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369
31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369
31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369
31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369
31298 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 12831369

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ

(63件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)
面付21面(3列×7段)
21面(3列×7段)
ノーカット(1列×1段)
10面(2列×5段)
12面(2列×6段)
12面(1列×12段)
20面(5列×4段)
24面(2列×12段)
30面(3列×10段)
60面(4列×15段)
95面(5列×19段)
65面(5列×13段)
44面(4列×11段)
4面(2列×2段)
8面(2列×4段)
18面(3列×6段)
24面(3列×8段)
27面(3列×9段)
120面(6列×20段)
40面(2列×20段)
28面(14列×2段)
28面(2列×14段)
18面(9列×2段)
150面(6列×25段)
ノーカット(2列×5段)
ノーカット(2列×6段)
ラベルサイズ(mm)70×38.1
70×38.1
70×42.3
210×297
70×50
83.8×42.3
148×20
32×52
83.8×21.2
53.3×25.4
36×12
35×12
86.4×42.3
38.1×21.2
48.3×25.4
148.5×105
97×69
86.4×50.8
70×33.9
62×31
20×8
84×52
12×82
137×12
18×82
137×18
66×33.9
28×8
内容量1冊(10シート)注文コード12831369品番31298
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用ラベルサイズ(mm)70×38.1面付21面(3列×7段)仕様マット、片面印刷材質上質紙ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)90紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用坪量(g/m2)130標準総厚さ(mm)0.15片数210(1袋)ラベル厚(mm)0.09余白上下余白付入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
関連資料:(1.39MB) (1.39MB)
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]キレイにはがせるタイプ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 郵便物の宛名に
サービス業

いつもレターパックなどの宛名に貼り付けて使用しています。
WEB版で専用の宛名作成ソフトがあり住所録を作成しておけばとても便利です。

対象商品 : 45318445
2025-09-18
用途: 事務
教育・研究機関

会社ロゴ等を印刷して使用。剥がせるタイプなので、繰り返し使っている。

2025-04-24
用途: 出荷用プラケース表示に

しっかり貼れて、剥がすときは簡単に剥がせるラベルを探していました。
試しに購入してみましたが、貼った後に綺麗に剥がせて再度貼りなおしても綺麗に貼りつけられる丁度良い粘着性のラベルです。

2025-04-23
用途: 商品のロゴシールとして
卸売・小売業

いつも路面店で購入していましたがオフィスまで配達してくれるので助かりますしクーポンを上手く利用すれば最安値となるので嬉しいです。

2025-01-06
用途: ボルトなどの仕分け棚のネームとして使用
株式会社 ゼテック製造業

ボルトなど、細かい部品を仕分けする棚があるのですが、
そのタイトルネーム用に使っています。

対象商品 : 45318515
2024-01-05
用途: 商品陳列の際に棚に貼り付けました
卸売・小売業

木製棚でしたが取り換えの際 きれいに剥がれました。
プリントも鮮やかで気に入ってます。

対象商品 : 06424695
2023-12-20
用途: 食用油のビンのラベル

急に枚数が足りなくなり、普段利用している他の通販サイトで納期が不確定だったのでモノタロウに注文。すぐ届き助かりました。

対象商品 : 06424686
2024-03-17
用途: 落花生オリジナルシール、成分表示等
渡辺農園農・林・水産業

とても使い勝手が良くて重宝しています。
モノタロウさんは、お安く購入できるため、大変ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする