用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、VESAマウント、6×スクリュ、マニュアル、ドライバDVD
寸法(mm)117×128×33
質量(g)約365
消費電力(W)最大:約15、待機:5
対応OSWindows 10 64bit、Linux (Ubuntu 16.10以降)
冷却方式ファンレスヒートシンク
インターフェース1×HDMI、1×mDP、2×ギガビットLANポート、3×USB 3.0、1×USB 3.0 Type-C、1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック、1×給電用DCポート
メモリー規格:SO-DIMM DDR3L、容量:4GB、最大容量:16GB (8GB×2)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20〜60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度20〜80%
使用CPUIntel® Celeron® Processor N3350
アダプター型式入力:AC100-240V、出力:DC 19V
プロセッサーIntel® Celeron® Processor N3350
BluetoothBluetooth 4.0(Intelコンボカード)
映像出力1×HDMI 1.4b 4K30Hz、1×mDP 4K60Hz
容量(GB)ストレージ:64(eMMC)
内蔵グラフィックスIntel® HD Graphics 500
拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2242(SATA 6G)
VESA対応対応
有線LAN2×Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード)
オーディオRealtek ALC283 または ALC233 2ch