超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12831719 品番 LIVAZ3-8/64-W11Pro(N5100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。
わずか0.5Lの超小型筐体
Windows 11 Pro プリインストール
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載
USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
有線ギガビットLANポート×1

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー容量8GB 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20〜60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度20〜80% 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 スロット空き:なし OSWindows 11 Pro 64bit 動作周波数(GHz)ベース:1.1、ブースト:2.8 BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 容量(GB)メモリ搭載:8 コア数4 SSD64GB メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666 ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス 光学ドライブなし VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
注意
※メモリの増設、交換を行った後、初回起動時のみ1分前後の時間がかかります。この挙動はJasper Lake世代のCPUによる正常なものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする