超小型デスクトップパソコン LIVA Q1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12831755 品番LIVAQ1D-4/64-W10(N3350) IOT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Intel® Apollo Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。
最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応
長期供給型チップセット採用
Windows 10 Pro / IoT プリインストールモデル およびOSなしモデルをラインアップ
4GBメインメモリ、64GB eMMCストレージ標準搭載
最大128GBに対応するmicroSDカードスロット
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0 / DP1.2ポート
USB 3.0×2、USB 2.0×1
Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1
有線ギガビットLANポート×1

インターフェース
1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)
1×DP 1.2
2×USB 3.0
1×USB 2.0
1×Micro SD
1×有線ギガビットLANポート
1×給電用DCポート
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、VESAマウント、6×VESA用スクリュ、クイックガイド 寸法(mm)74x74x34.6 質量(g)約174 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス メモリー規格:LPDDR4、容量:4GB、最大容量:4GB 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20〜60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度20〜80% 使用CPUIntel® Celeron® N3350 アダプター型式入力:AC100-240V、出力:DC12V/2A (24W) OSWindows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit プロセッサーIntel® Celeron® N3350 BluetoothBluetooth 4.1 映像出力1×HDMI 2.0、1×DP 1.2 ストレージ容量:64GB(eMMC)、拡張スロット:1×Micro SD 最大128GB 内蔵グラフィックスIntel® HD Graphics 500 VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac
注意
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。
※2022年7月下旬出荷分より、筐体のカラーがブラックへ変更されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする