※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 工事用品
ノーブランドの 型枠・基礎工事部材
ノーブランドの 棒鋼・鉄筋
異形棒鋼
(1件のレビュー)
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
12832375
品番
27405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鉄(黒皮)
長さ(mm)
910
呼び径
D16
JIS規格
SD295A
面積(cm
2
)
(公称断)1.986