※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 工事用品
ノーブランドの 型枠・基礎工事部材
ノーブランドの 棒鋼・鉄筋
異形棒鋼
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
12832409
品番
27407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄(黒皮)
長さ(mm)
910
呼び径
D19
JIS規格
SD345
面積(cm
2
)
(公称断)2.865