※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異形棒鋼

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5本) 注文コード 12832463 品番 27404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質鉄(黒皮) 長さ(mm)1820 呼び径D13 JIS規格SD295A 面積(cm2)(公称断)1.267

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:658

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12832506
2020-05-20
用途:
釣り用仕掛けの錘として

出来れば長さ指定をしてカットした物を販売してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする