※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 工事用品
ノーブランドの 型枠・基礎工事部材
ノーブランドの 棒鋼・鉄筋
異形棒鋼
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
12832506
品番
27406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄(黒皮)
長さ(mm)
1820
呼び径
D16
JIS規格
SD295A
面積(cm
2
)
(公称断)1.986
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100