プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12833347 品番-
お一人様 6点まで
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。
板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。
大型車1台で1000枚搬入可能です。
滑り止め付で歩きやすい仕様です。

用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm) 質量(kg)約10 サイズ3尺×6尺判 穴数4 表面片面凸(2mm)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※商品の特性上、傷や汚れがある場合がございます。
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用厳禁。
※クレーンのアウトリガー用敷板としての使用厳禁。
※軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用厳禁。
※製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用厳禁。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
いい感じ
農・林・水産業

ビニールハウス出入口に置きました。雨が降ると泥濘ができ歩きにくいのですが、足を取られたり一輪車もスムーズに通れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする