長袖ブルゾン 3301-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 濃コン サイズLL 注文コード12833644 品番3301-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

猛暑での着用を想定。
汗を素早く吸収・拡散し、べとつき感をしっかりセーブ。
吸汗拡散性に優れた変わり織り素材。
企業イメージに貢献するシンプルな衿付きデザイン。
丈夫で、軽量。適度なストレッチ性も保有。
袖口アジャスター・裏身頃携帯電話収納ポケット・ホログラムネーム付き 左袖ペン差しポケット・両サイド裾アジャスター・玉縁両サイドポケット

濃コン サイズLL 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)65 色番14
注意
※3L以上は割高になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする