長袖ブルゾン 3301-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12833669 品番 3301-124
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

猛暑での着用を想定。
汗を素早く吸収・拡散し、べとつき感をしっかりセーブ。
吸汗拡散性に優れた変わり織り素材。
企業イメージに貢献するシンプルな衿付きデザイン。
丈夫で、軽量。適度なストレッチ性も保有。
袖口アジャスター・裏身頃携帯電話収納ポケット・ホログラムネーム付き 左袖ペン差しポケット・両サイド裾アジャスター・玉縁両サイドポケット

濃コン サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)67 色番14
注意
※3L以上は割高になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする