長袖シャツ 3301-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 濃コン サイズL 注文コード12833976 品番3301-125
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

猛暑での着用を想定。
汗を素早く吸収・拡散し、べとつき感をしっかりセーブ。
吸汗拡散性に優れた変わり織り素材。
企業イメージに貢献するシンプルな衿付きデザイン。
丈夫で、軽量。適度なストレッチ性も保有。
背ボックスプリーツ使用・両脇裾スリット入り・ホログラムネーム付 左袖ペン差しポケット

濃コン サイズL 混率(%)ポリエステル100 種別長袖シャツ 胸囲(cm)112 肩幅(cm)45 袖丈(cm)62 着丈(cm)75 色番14
注意
※3L以上は割高になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする