ゼンシン
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
長さL(mm)
200
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12834205
品番
Z-121
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途
給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS316L
使用温度範囲(℃)
0~100
長さL(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
15
各種認証
日本水道協会認証登録品
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。