Z-126 フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシン 12834327

フレキシブルチューブ フリーチューブT型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さL(mm)150
内容量1本注文コード12834327品番Z-126
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。

用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料:(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする