A・V・JOINT ステンレス製防振継手 ゼンシン 12834844

ステンレス製防振継手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
口径(A)32
内容量1本注文コード12834844品番A・V・JOINT
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。

用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400口径(A)32材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする