ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12834939
品番
Z-2000NW
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途
一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)
-20〜300
規格
JIS10KF
長さL(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS304
口径(A)
15
材質(リング)
(割)SCS13
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
材質(押えリング)
SUS304
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。