3900-125 長袖シャツ 3900-125 寅壱 12835559

3900-125 長袖シャツ 3900-125 寅壱 12835559
3900-125 長袖シャツ 3900-125 寅壱 12835559
3900-125 長袖シャツ 3900-125 寅壱 12835559
3900-125 長袖シャツ 3900-125 寅壱 12835559
3900-125 長袖シャツ 3900-125 寅壱 12835559

長袖シャツ 3900-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
サイズ4L
内容量1着注文コード12835559品番3900-125
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。
アクティブに動けるストレッチ性素材。
正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。
コストパフォーマンスにも配慮。
ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様

カーキサイズ4L混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン)種別長袖シャツ胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)67.5着丈(cm)81色番53
注意
※3L以上は割高になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする