Z-4000 接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835709

接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)25
長さL(mm)500
内容量1本注文コード12835709品番Z-4000
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。

用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF長さL(mm)500最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする