ゼンシン
メタルタッチ型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
口径(A)
8
8
10
15
20
25
長さL(mm)
900
300
400
500
600
700
800
900
1000
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12838177
品番
Z-13000
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途
ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)
-20~300
長さL(mm)
900
最高使用圧力(MPa)
1
材質(スリーブ)
SS400
材質(ブレード)
(押え)SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(袋)SS400
口径(A)
8
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。