Z-13000 メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン 12838204

メタルタッチ型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)10
長さL(mm)400
内容量1本注文コード12838204品番Z-13000
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。

用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300長さL(mm)400最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400口径(A)10
関連資料:(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする