※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12839245 品番 ZRJ-K100F
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>

用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10〜80 規格JIS10KF 長さL(mm)350 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 口径(A)65 材質(補強材)合成繊維
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする