曜日別特売
ZRJ-T ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシン 12839997

ラバーボールジョイントTWINTYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
口径(A)80
長さL(mm)175
内容量1本注文コード12839997品番ZRJ-T
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。

用途
受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF長さL(mm)175最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム口径(A)80各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
関連資料:(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする