ゼンシン
ラバーエキスパンションジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
口径(A)
20
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
長さL(mm)
150
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840180
品番
ZRJ-E1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途
ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
長さL(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
口径(A)
20
材質(補強材)
合成繊維
関連資料:
(0.15MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。