ZRJ-BT 接液部PTFE防振継手 ゼンシン 12840514

接液部PTFE防振継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
口径(A)125
長さL(mm)189
内容量1本注文コード12840514品番ZRJ-BT
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。

用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF長さL(mm)189最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム口径(A)125材質(補強材)合成繊維
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする