ゼンシン
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
口径(A)
50
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
長さL(mm)
70
45
50
70
75
85
100
110
120
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12840584
品番
ZTF-5000
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途
ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質
(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)
-20~130
規格
JIS10KF相当
長さL(mm)
70
最高使用圧力(MPa)
0.98
最小曲げ半径(mm)
JIS10KF相当
材質(フランジ)
FCD450
材質(ベローズ)
フッ素樹脂
材質(ボルト)
(ストッパー)SS400
材質(ナット)
(U)SS400
口径(A)
50
材質(ワッシャー)
SS400
材質(リング)
(コントロール)SUS304
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。