曜日別特売
PYB-15.5 リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ ワールドバンド 12841869

PYB-15.5 リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ ワールドバンド 12841869
PYB-15.5 リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ ワールドバンド 12841869

リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
メタリックイエロー
内容量1箱(2巻)注文コード12841869品番PYB-15.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使用原料の50%以上が再生原料である環境配慮型PPバンドです。プラスチックの排気量を抑制し、CO2排出削減に貢献します。

メタリックイエロー幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)20以下紙管内径(Φ)200引張強度(N)1720以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする