キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12841896 品番 KTUVPC121213-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です)
絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。

用途野積み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。 材質PE 寸法(mm)1200×1200×1300H 質量(kg)1.6 (表面)シルバー/(裏面)ブラック シート厚さ(mm)0.26
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。完全防水ではありません。データは試験値であり保証値ではありません。パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする