UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です)
絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。