グランド印刷
グランド印刷の ブルーシート・UVシート類
グランド印刷の メッシュシート
メッシュターポリン 原反ロール 1880mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12841914
品番
mesh-ch
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
風の影響を受けにくい、丈夫なメッシュターポリン生地です。
原反ロールタイプ。
紙管にエンドキャップを留めた状態でのお届けとなります。
用途
原反ターポリン・建築現場・工事・塗装・目隠しシート・養生・幕
仕様
白メッシュターポリン
材質
ポリエステル+PVC加工
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
約32
寸法(幅Wmm×長さLm)
1880×52巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷下ろしのお手伝いをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません