グランド印刷
グランド印刷の ブルーシート・UVシート類
グランド印刷の メッシュシート
ラミネート 40μ ロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
マットラミ
注文コード
12841948
品番
L-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスが高く10 年以上の販売実績のある超高耐候性キャスト塩ビフィルムです。
万能塩ビラミネートですが、透明性も高く、伸びも良いためカーラッピングが特に最適です。
用途
ラミネート・カーラッピング・塩ビフィルム
形状
ロールタイプ
タイプ
マットラミ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1370×30
厚さ(μm)
40
加工
のり:透明 強粘着 紙セパ
材質(表)
塩ビ、マット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません