イメージ(PCは付属しません)

WIG11PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) 12842009 WIG11PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) 12842009 WIG11PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) 12842009 WIG11PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) 12842009

WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12842009 品番WIG11PF2
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4984,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。
付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。

付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚) 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 取付マグネット タイプ11.6インチワイド(比率16:9) 寸法(幅W×高さH)(mm)262×160 表面処理【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工 対応機種WindowsノートPC 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット約52%
注意
※取り付けられるベゼル部分の縦幅は約1cm以上必要となります。「薄型ベゼル」 などには本製品は取り付けができません。十分にお使いの機種を確認してください。取付シートサイズ(90×10mm、厚さ0.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする