液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12842045 品番GH-AMEL1-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。
大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。

付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 寸法(mm)114×516×1000 質量(kg)約3.7 タイプデスク取付 取付方式C型クランプ 耐荷重(kg)8 保証期間3年間 取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10〜80、奥行:110以上、幅:100以上 液晶モニター1 対応インチサイズ17〜32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
注意
※組み立てには別途プラスドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする