万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
シャルムフレーム 12面10角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12843488
品番
106-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
使い方いろいろ!見開きで12枚のましかく写真を飾れる、折り畳み仕様のマルチフレーム。
各フレームには89×89mm対応のマット入り、マットを外せば100×100mmまでの作品を収納できます。
付属品
マット12枚
仕様
壁掛用金具付
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
[窓寸]79×79(※マットを外すと100×100が収まります。)
色
SL&GD
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
1010
タイプ
縦横・掛け置き兼用
適合サイズ(mm)
ましかく/89×89
外寸(mm)
(見開き時)389×522
内寸(mm)
(全面同様)100×100
柄
デコラティブ